Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - KIT RAIL 250 DN15 DOULLE F CLAPET CL Rail acier L250 douille fixe clapet DN15 - 9851011

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - KIT RAIL 250 DN15 DOULLE F CLAPET CL Rail acier L250 douille fixe clapet DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de compteur d'eau - Qn 2.5

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • convient pour le nombre de compteurs d'eau - 1

  • verrouillable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781317761

Réf. Sonepar

03969131776

Réf. Fournisseur

9851011

Marque

Sferaco

type de compteur d'eau:

Qn 2.5

sens de montage:

horizontal et vertical

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

convient pour le nombre de compteurs d'eau:

1

verrouillable:

Non

support matériel:

acier

traitement de la surface de l'étrier:

galvanisé

avec vanne d'arrêt:

Non

finition de la vanne:

autre

matériau soupape:

laiton

type raccordement 1:

filetage extérieur

type raccordement 2:

filetage extérieur

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

dimensions du raccordement de la broche d'accouplement:

3/4 pouce (20)

convient pour la longueur du compteur d'eau:

110...170 mm

hauteur:

69...70 mm

longueur:

250 mm

profondeur:

50 mm

KIT RAIL 250 DN15 DOULLE F CLAPET CL Rail acier L250 douille fixe clapet DN15

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco