Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - KIT RAIL DN 20 DROIT 1' CLAPET LI Rail Inox L300 robinet droit DN20 LI - 9851147

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - KIT RAIL DN 20 DROIT 1' CLAPET LI Rail Inox L300 robinet droit DN20 LI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de compteur d'eau - autre

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)

  • convient pour le nombre de compteurs d'eau - 1

  • verrouillable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781317815

Réf. Sonepar

03969131781

Réf. Fournisseur

9851147

Marque

Sferaco

type de compteur d'eau:

autre

sens de montage:

horizontal et vertical

diamètre nominal raccordement 1:

1 pouces (25)

convient pour le nombre de compteurs d'eau:

1

verrouillable:

Non

support matériel:

acier inoxydable

traitement de la surface de l'étrier:

non traité

avec vanne d'arrêt:

Oui

finition de la vanne:

robinets à boisseau sphérique

matériau soupape:

laiton

type raccordement 1:

filetage extérieur

type raccordement 2:

filetage extérieur

diamètre nominal raccordement 2:

1 pouces (25)

dimensions du raccordement de la broche d'accouplement:

1 pouces (25)

convient pour la longueur du compteur d'eau:

189...190 mm

hauteur:

83...84 mm

longueur:

300 mm

profondeur:

50 mm

KIT RAIL DN 20 DROIT 1' CLAPET LI Rail Inox L300 robinet droit DN20 LI

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco