Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - KIT RAIL DN 32 DROIT 1'1/2 CLAPET LP Rail inox L380 robinet droit DN32 - 9851159

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - KIT RAIL DN 32 DROIT 1'1/2 CLAPET LP Rail inox L380 robinet droit DN32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de compteur d'eau - Qn 10

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)

  • convient pour le nombre de compteurs d'eau - 1

  • verrouillable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781317860

Réf. Sonepar

03969131786

Réf. Fournisseur

9851159

Marque

Sferaco

type de compteur d'eau:

Qn 10

sens de montage:

horizontal et vertical

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/2 pouces (40)

convient pour le nombre de compteurs d'eau:

1

verrouillable:

Non

support matériel:

acier inoxydable

traitement de la surface de l'étrier:

non traité

avec vanne d'arrêt:

Oui

finition de la vanne:

robinets à boisseau sphérique

matériau soupape:

laiton

type raccordement 1:

filetage extérieur

type raccordement 2:

filetage extérieur

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/2 pouces (40)

dimensions du raccordement de la broche d'accouplement:

1 1/2 pouces (40)

convient pour la longueur du compteur d'eau:

259...260 mm

hauteur:

140...141 mm

longueur:

380 mm

profondeur:

80 mm

KIT RAIL DN 32 DROIT 1'1/2 CLAPET LP Rail inox L380 robinet droit DN32

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco