En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - KIT RAIL DN25 DOUILLE F DOUILLE C Rail inox L380 douille fixe-coulis.DN25 - 9851003

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - KIT RAIL DN25 DOUILLE F DOUILLE C Rail inox L380 douille fixe-coulis.DN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de compteur d'eau - autre

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/4 pouces (32)

  • convient pour le nombre de compteurs d'eau - 1

  • verrouillable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781317389

Réf. Sonepar

03969131738

Réf. Fournisseur

9851003

Marque

Sferaco

type de compteur d'eau:

autre

sens de montage:

horizontal et vertical

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/4 pouces (32)

convient pour le nombre de compteurs d'eau:

1

verrouillable:

Non

support matériel:

acier inoxydable

traitement de la surface de l'étrier:

non traité

avec vanne d'arrêt:

Non

finition de la vanne:

autre

matériau soupape:

laiton

type raccordement 1:

filetage extérieur

type raccordement 2:

filetage extérieur

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/4 pouces (32)

dimensions du raccordement de la broche d'accouplement:

1 1/4 pouces (32)

convient pour la longueur du compteur d'eau:

259...260 mm

hauteur:

121...122 mm

longueur:

380 mm

profondeur:

80 mm

KIT RAIL DN25 DOUILLE F DOUILLE C Rail inox L380 douille fixe-coulis.DN25

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco