En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Manchon Compensateur axial acier soufflet inox à brides Série 1521 DN80 PN16 - 1521080

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon Compensateur axial acier soufflet inox à brides Série 1521 DN80 PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau soufflet - acier inoxydable

  • diamètre extérieur du tube - 112 mm

  • raccordement - à bride

  • forme de finition - axial

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780008158

Réf. Sonepar

03969000815

Réf. Fournisseur

1521080

Marque

Sferaco

matériau soufflet:

acier inoxydable

diamètre extérieur du tube:

112 mm

raccordement:

à bride

forme de finition:

axial

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

classe de qualité soufflet:

acier inoxydable RVS 321 (1.4541)

matière du raccordement:

acier

classe de qualité raccord:

St 37.2 (1.0037)

diamètre nominal:

DN 80

pression nominale de bride:

16

bride séparée:

Non

prise en charge du mouvement angulaire +/-:

0 °

prise en charge du mouvement axial-:

25 mm

prise en charge du mouvement axial +/-:

25 mm

prise en charge du mouvement axial+:

25 mm

prise en charge du mouvement latéral +/-:

0 mm

avec tube de guidage:

Non

avec coupleurs:

Non

longueur neutre:

155 mm

Manchon Compensateur de dilatation axial acier à soufflet et chemise interne en inox à brides Série 1521 pour les réseaux haute température, DN80, PN10/16

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco