En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Manchon Compensateur CSM Brides Acier Teguflex P GR Vert Série 1564 DN50 PN16 - 1564050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon Compensateur CSM Brides Acier Teguflex P GR Vert Série 1564 DN50 PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau paroi extérieure soufflet - CR (néoprène)

  • matière du raccordement - acier

  • raccordement - à bride

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

  • matériau paroi intérieure soufflet - CSM (Hypalon)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781191200

Réf. Sonepar

03969119120

Réf. Fournisseur

1564050

Marque

Sferaco

matériau paroi extérieure soufflet:

CR (néoprène)

matière du raccordement:

acier

raccordement:

à bride

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

matériau paroi intérieure soufflet:

CSM (Hypalon)

matière de l'insert:

autre

classe de qualité raccord:

autre

diamètre nominal:

DN 50

forme de finition:

autre

pression nominale de bride:

16

code de couleur:

vert

prise en charge du mouvement angulaire +/-:

35 °

prise en charge du mouvement axial-:

30 mm

prise en charge du mouvement axial+:

20 mm

prise en charge du mouvement latéral +/-:

10 mm

aspiration max. avec anneau de support:

-1 bar

température de fonctionnement max.:

90 °C

longueur neutre:

130 mm

résistance au vide à 20 °C:

70 %

Manchon Compensateur CSM à brides acier PN10/16 Teguflex P GR Vert Série 1564 permettant l’absorption de dilatation, des vibrations et des bruits de la tuyauterie sur les réseaux d’acides, air comprimé, produits chimiques, huiles, DN50

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco