Sferaco - Manchon Compensateur double onde EPDM ACS Série 1508 Femelle BSP DN1"1/4 PN16 - 1508007

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon Compensateur double onde EPDM ACS Série 1508 Femelle BSP DN1"1/4 PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau paroi extérieure soufflet - EPDM

  • matière du raccordement - fonte

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

  • matériau paroi intérieure soufflet - EPDM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781319109

Réf. Sonepar

03969131910

Réf. Fournisseur

1508007

Marque

Sferaco

matériau paroi extérieure soufflet:

EPDM

matière du raccordement:

fonte

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

matériau paroi intérieure soufflet:

EPDM

matière de l'insert:

autre

classe de qualité raccord:

autre

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

forme de finition:

autre

code de couleur:

noir

prise en charge du mouvement angulaire +/-:

30 °

prise en charge du mouvement axial-:

22 mm

prise en charge du mouvement axial+:

6 mm

prise en charge du mouvement latéral +/-:

22 mm

aspiration max. avec anneau de support:

0 bar

aspiration max. sans anneau de support:

0 bar

température de fonctionnement max.:

100 °C

longueur neutre:

200 mm

résistance au vide à 20 °C:

0 %

Manchon compensateur double onde EPDM ACS à raccords union fonte BSP Série 1508 permettant l’absorption de dilatation, des vibrations et des bruits de la tuyauterie sur les réseaux d’eau potable, chauffage, génie climatique, DN1"1/4, PN16

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco