Sferaco - Manchon Compensateur double onde EPDM ACS Série 1508 Femelle BSP DN1/2" PN16 - 1508004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau paroi extérieure soufflet - EPDM
matière du raccordement - fonte
raccordement - filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
pression de service maximale à 20 °C - 16 bar
matériau paroi intérieure soufflet - EPDM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781319079
Réf. Sonepar
03969131907
Réf. Fournisseur
1508004
Marque
Sferaco
matériau paroi extérieure soufflet:
EPDM
matière du raccordement:
fonte
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
matériau paroi intérieure soufflet:
EPDM
matière de l'insert:
autre
classe de qualité raccord:
autre
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
forme de finition:
autre
code de couleur:
noir
prise en charge du mouvement angulaire +/-:
30 °
prise en charge du mouvement axial-:
22 mm
prise en charge du mouvement axial+:
6 mm
prise en charge du mouvement latéral +/-:
22 mm
aspiration max. avec anneau de support:
0 bar
aspiration max. sans anneau de support:
0 bar
température de fonctionnement max.:
100 °C
longueur neutre:
200 mm
résistance au vide à 20 °C:
0 %
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


