Sferaco - Manchon Compensateur double onde EPDM ACS Série 1508 Femelle BSP DN2" PN16 - 1508009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau paroi extérieure soufflet - EPDM
matière du raccordement - fonte
raccordement - filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
pression de service maximale à 20 °C - 16 bar
matériau paroi intérieure soufflet - EPDM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781319123
Réf. Sonepar
03969131912
Réf. Fournisseur
1508009
Marque
Sferaco
matériau paroi extérieure soufflet:
EPDM
matière du raccordement:
fonte
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
matériau paroi intérieure soufflet:
EPDM
matière de l'insert:
autre
classe de qualité raccord:
autre
diamètre nominal:
2 pouces (50)
forme de finition:
autre
code de couleur:
noir
prise en charge du mouvement angulaire +/-:
20 °
prise en charge du mouvement axial-:
22 mm
prise en charge du mouvement axial+:
6 mm
prise en charge du mouvement latéral +/-:
22 mm
aspiration max. avec anneau de support:
0 bar
aspiration max. sans anneau de support:
0 bar
température de fonctionnement max.:
100 °C
longueur neutre:
200 mm
résistance au vide à 20 °C:
0 %

Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


