Sferaco - Manchon Compensateur EPDM ACS Brides Acier Teguflex P DW Série 1561 DN40 PN16 - 1561040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau paroi extérieure soufflet - EPDM
matière du raccordement - acier
raccordement - à bride
pression de service maximale à 20 °C - 16 bar
matériau paroi intérieure soufflet - EPDM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781199848
Réf. Sonepar
03969119984
Réf. Fournisseur
1561040
Marque
Sferaco
matériau paroi extérieure soufflet:
EPDM
matière du raccordement:
acier
raccordement:
à bride
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
matériau paroi intérieure soufflet:
EPDM
matière de l'insert:
autre
classe de qualité raccord:
autre
diamètre nominal:
DN 40
forme de finition:
autre
pression nominale de bride:
16
code de couleur:
rouge/Acier
prise en charge du mouvement angulaire +/-:
35 °
prise en charge du mouvement axial-:
30 mm
prise en charge du mouvement axial+:
20 mm
prise en charge du mouvement latéral +/-:
10 mm
aspiration max. avec anneau de support:
-1 bar
température de fonctionnement max.:
90 °C
longueur neutre:
130 mm
résistance au vide à 20 °C:
80 %
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


