Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Manchon Compensateur EPDM ACS Brides Acier Teguflex P DW Série 1561 DN50 PN16 - 1561050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon Compensateur EPDM ACS Brides Acier Teguflex P DW Série 1561 DN50 PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau paroi extérieure soufflet - EPDM

  • matière du raccordement - acier

  • raccordement - à bride

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

  • matériau paroi intérieure soufflet - EPDM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781191026

Réf. Sonepar

03969119102

Réf. Fournisseur

1561050

Marque

Sferaco

matériau paroi extérieure soufflet:

EPDM

matière du raccordement:

acier

raccordement:

à bride

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

matériau paroi intérieure soufflet:

EPDM

matière de l'insert:

autre

classe de qualité raccord:

autre

diamètre nominal:

DN 50

forme de finition:

autre

pression nominale de bride:

16

code de couleur:

rouge/Acier

prise en charge du mouvement angulaire +/-:

35 °

prise en charge du mouvement axial-:

30 mm

prise en charge du mouvement axial+:

20 mm

prise en charge du mouvement latéral +/-:

10 mm

aspiration max. avec anneau de support:

-1 bar

température de fonctionnement max.:

90 °C

longueur neutre:

130 mm

résistance au vide à 20 °C:

70 %

Manchon compensateur EPDM ACS à brides acier PN10/16 Teguflex P DW Rouge-Blanc Série 1561 permettant l’absorption de dilatation, des vibrations et des bruits de la tuyauterie sur les réseaux d’eau potable, longueur 130 mm, DN50

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco