En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Manchon Compensateur EPDM Brides Inox Teguflex P RE Rouge Série 1560 DN350 PN10 - 1560351

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon Compensateur EPDM Brides Inox Teguflex P RE Rouge Série 1560 DN350 PN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau paroi extérieure soufflet - EPDM

  • matière du raccordement - acier inoxydable

  • raccordement - à bride

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

  • matériau paroi intérieure soufflet - EPDM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781263143

Réf. Sonepar

03969126314

Réf. Fournisseur

1560351

Marque

Sferaco

matériau paroi extérieure soufflet:

EPDM

matière du raccordement:

acier inoxydable

raccordement:

à bride

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

matériau paroi intérieure soufflet:

EPDM

matière de l'insert:

autre

classe de qualité raccord:

autre

diamètre nominal:

DN 350

forme de finition:

autre

pression nominale de bride:

10

code de couleur:

rouge/A

prise en charge du mouvement angulaire +/-:

10 °

prise en charge du mouvement axial-:

30 mm

prise en charge du mouvement axial+:

20 mm

prise en charge du mouvement latéral +/-:

10 mm

aspiration max. avec anneau de support:

-1 bar

température de fonctionnement max.:

90 °C

longueur neutre:

200 mm

résistance au vide à 20 °C:

30 %

Manchon compensateur EPDM à brides inox PN10 Teguflex P RE Rouge Série 1560 permettant l’absorption de dilatation, des vibrations et des bruits de la tuyauterie sur les réseaux d’eau chaude, solutions salines ou chlorées, DN350

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco