Sferaco - Manchon Compensateur HNBR Brides Acier Teguflex P HO Dble Jaune HNBR L130 DN100 - 1568100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau paroi extérieure soufflet - autre
matière du raccordement - acier
raccordement - à bride
pression de service maximale à 20 °C - 16 bar
matériau paroi intérieure soufflet - HNBR
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781269626
Réf. Sonepar
03969126962
Réf. Fournisseur
1568100
Marque
Sferaco
matériau paroi extérieure soufflet:
autre
matière du raccordement:
acier
raccordement:
à bride
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
matériau paroi intérieure soufflet:
HNBR
matière de l'insert:
autre
classe de qualité raccord:
autre
diamètre nominal:
DN 100
forme de finition:
autre
pression nominale de bride:
16
code de couleur:
jaune
prise en charge du mouvement angulaire +/-:
25 °
prise en charge du mouvement axial-:
30 mm
prise en charge du mouvement axial+:
20 mm
prise en charge du mouvement latéral +/-:
10 mm
aspiration max. avec anneau de support:
-1 bar
température de fonctionnement max.:
110 °C
longueur neutre:
130 mm
résistance au vide à 20 °C:
50 %
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


