🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sferaco - Manchon Compensateur HNBR Brides Acier Teguflex P HO Dble Jaune HNBR L130 DN65 - 1568065

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon Compensateur HNBR Brides Acier Teguflex P HO Dble Jaune HNBR L130 DN65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau paroi extérieure soufflet - autre

  • matière du raccordement - acier

  • raccordement - à bride

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

  • matériau paroi intérieure soufflet - HNBR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781269602

Réf. Sonepar

03969126960

Réf. Fournisseur

1568065

Marque

Sferaco

matériau paroi extérieure soufflet:

autre

matière du raccordement:

acier

raccordement:

à bride

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

matériau paroi intérieure soufflet:

HNBR

matière de l'insert:

autre

classe de qualité raccord:

autre

diamètre nominal:

DN 65

forme de finition:

autre

pression nominale de bride:

16

code de couleur:

jaune

prise en charge du mouvement angulaire +/-:

30 °

prise en charge du mouvement axial-:

30 mm

prise en charge du mouvement axial+:

20 mm

prise en charge du mouvement latéral +/-:

10 mm

aspiration max. avec anneau de support:

-1 bar

température de fonctionnement max.:

110 °C

longueur neutre:

130 mm

résistance au vide à 20 °C:

60 %

Manchon Compensateur HNBR double jaune à brides acier PN10/16 Teguflex P HO Série 1568 permettant l’absorption de dilatation, des vibrations et des bruits de la tuyauterie sur les réseaux d’huiles, air comprimé, longueur 130 mm, DN65

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco