Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Manchon Compensateur HNBR Brides Acier Teguflex P HO Dble Jaune HNBR L130 DN80 - 1568080

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon Compensateur HNBR Brides Acier Teguflex P HO Dble Jaune HNBR L130 DN80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau paroi extérieure soufflet - autre

  • matière du raccordement - acier

  • raccordement - à bride

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

  • matériau paroi intérieure soufflet - HNBR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781269619

Réf. Sonepar

03969126961

Réf. Fournisseur

1568080

Marque

Sferaco

matériau paroi extérieure soufflet:

autre

matière du raccordement:

acier

raccordement:

à bride

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

matériau paroi intérieure soufflet:

HNBR

matière de l'insert:

autre

classe de qualité raccord:

autre

diamètre nominal:

DN 80

forme de finition:

autre

pression nominale de bride:

16

code de couleur:

jaune

prise en charge du mouvement angulaire +/-:

30 °

prise en charge du mouvement axial-:

30 mm

prise en charge du mouvement axial+:

20 mm

prise en charge du mouvement latéral +/-:

10 mm

aspiration max. avec anneau de support:

-1 bar

température de fonctionnement max.:

110 °C

longueur neutre:

130 mm

résistance au vide à 20 °C:

50 %

Manchon Compensateur HNBR double jaune à brides acier PN10/16 Teguflex P HO Série 1568 permettant l’absorption de dilatation, des vibrations et des bruits de la tuyauterie sur les réseaux d’huiles, air comprimé, longueur 130 mm, DN80

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco