Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Sferaco - Manchon Compensateur simple onde EPDM Série 1501 à brides acier PN10 DN500 - 1501500

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon Compensateur simple onde EPDM Série 1501 à brides acier PN10 DN500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau paroi extérieure soufflet - EPDM

  • matière du raccordement - acier

  • raccordement - à bride

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

  • matériau paroi intérieure soufflet - EPDM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781146637

Réf. Sonepar

03969114663

Réf. Fournisseur

1501500

Marque

Sferaco

matériau paroi extérieure soufflet:

EPDM

matière du raccordement:

acier

raccordement:

à bride

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

matériau paroi intérieure soufflet:

EPDM

matière de l'insert:

autre

classe de qualité raccord:

St 37.2 (1.0037)

diamètre nominal:

DN 500

forme de finition:

autre

pression nominale de bride:

10

code de couleur:

noir

prise en charge du mouvement angulaire +/-:

15 °

prise en charge du mouvement axial-:

20 mm

prise en charge du mouvement axial+:

12 mm

prise en charge du mouvement latéral +/-:

18 mm

aspiration max. avec anneau de support:

0 bar

aspiration max. sans anneau de support:

0 bar

température de fonctionnement max.:

100 °C

longueur neutre:

200 mm

résistance au vide à 20 °C:

0 %

Manchon compensateur simple onde EPDM à brides acier PN10 Série 1501 permettant l?absorption de dilatation, des vibrations et des bruits de la tuyauterie sur les réseaux d?eau, chauffage, génie climatique, DN500

Sferaco

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco