Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Manchon Compensateur simple onde EPDM Série 1502 à brides acier PN16 DN200 - 1502200

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon Compensateur simple onde EPDM Série 1502 à brides acier PN16 DN200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau paroi extérieure soufflet - EPDM

  • matière du raccordement - acier

  • raccordement - à bride

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

  • matériau paroi intérieure soufflet - EPDM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781146743

Réf. Sonepar

03969114674

Réf. Fournisseur

1502200

Marque

Sferaco

matériau paroi extérieure soufflet:

EPDM

matière du raccordement:

acier

raccordement:

à bride

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

matériau paroi intérieure soufflet:

EPDM

matière de l'insert:

autre

classe de qualité raccord:

St 37.2 (1.0037)

diamètre nominal:

DN 200

forme de finition:

autre

pression nominale de bride:

16

code de couleur:

noir

prise en charge du mouvement angulaire +/-:

15 °

prise en charge du mouvement axial-:

20 mm

prise en charge du mouvement axial+:

14 mm

prise en charge du mouvement latéral +/-:

18 mm

aspiration max. avec anneau de support:

0 bar

aspiration max. sans anneau de support:

0 bar

température de fonctionnement max.:

100 °C

longueur neutre:

205 mm

résistance au vide à 20 °C:

0 %

Manchon compensateur simple onde EPDM à brides acier PN16 Série 1502 permettant l’absorption de dilatation, des vibrations et des bruits de la tuyauterie sur les réseaux d’eau, chauffage, génie climatique, DN200

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco