Sferaco - Manchon fonte universel large plages Série 2505 DN150 pour tube rigide D.177-201 - 2505151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - fonte
modèle - autre
angle du coude - 180 °
diamètre nominal raccordement 1 - DN 150
type raccordement 1 - à compression
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781209646
Réf. Sonepar
03969120964
Réf. Fournisseur
2505151
Marque
Sferaco
matériau raccordement 1:
fonte
modèle:
autre
angle du coude:
180 °
diamètre nominal raccordement 1:
DN 150
type raccordement 1:
à compression
qualité du matériau raccordement 1:
fonte GGG50(GJS-500-7)
protection de surface raccordement 1:
laqué / peint
traitement de surface raccordement 1:
non traité
matériau raccordement 2:
caoutchouc
qualité du matériau raccordement 2:
EPDM
protection de surface raccordement 2:
non traité
traitement de surface raccordement 2:
non traité
raccord de couleur principale:
bleu
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
177 mm
épaisseur de paroi raccordement 1:
0 mm
code contour connection 1:
autre
diamètre nominal raccordement 2:
DN 150
diamètre extérieur raccordement 2:
201 mm
épaisseur de paroi raccordement 2:
0 mm
type raccordement 2:
à compression
code contour connexion 2:
autre
norme bride:
autre
pression nominale de bride:
autre
matériau du joint:
EPDM
avec butée:
Non
résistant à la traction:
Non
longueur:
230 mm
longueur raccordement 1:
56 mm
longueur utile raccordement 1:
56 mm
longueur raccordement 2:
56 mm
longueur utile raccordement 2:
56 mm
température moyenne (permanente):
0...60 °C
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
pression max. de service à température moyenne max.:
16 bar
classe de rigidité de l'anneau:
autre
avec joints:
Oui
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
essais FM:
Non
essais LPCB:
Non
certification ULC:
Non
essais UL:
Non
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1:
0 mm
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2:
0 mm
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
certifié selon NF 545:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


