En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Manchon fonte universel large plages Série 2505 DN300 pour tube rigide D.302-327 - 2505300

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Manchon fonte universel large plages Série 2505 DN300 pour tube rigide D.302-327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - fonte

  • modèle - autre

  • angle du coude - 180 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 300

  • type raccordement 1 - à compression

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781181249

Réf. Sonepar

03969118124

Réf. Fournisseur

2505300

Marque

Sferaco

matériau raccordement 1:

fonte

modèle:

autre

angle du coude:

180 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 300

type raccordement 1:

à compression

qualité du matériau raccordement 1:

fonte GGG50(GJS-500-7)

protection de surface raccordement 1:

laqué / peint

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

caoutchouc

qualité du matériau raccordement 2:

EPDM

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

bleu

forme:

droit

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

302 mm

épaisseur de paroi raccordement 1:

0 mm

code contour connection 1:

autre

diamètre nominal raccordement 2:

DN 300

diamètre extérieur raccordement 2:

327 mm

épaisseur de paroi raccordement 2:

0 mm

type raccordement 2:

à compression

code contour connexion 2:

autre

norme bride:

autre

pression nominale de bride:

autre

matériau du joint:

EPDM

avec butée:

Non

résistant à la traction:

Non

longueur:

275 mm

longueur raccordement 1:

56 mm

longueur utile raccordement 1:

56 mm

longueur raccordement 2:

56 mm

longueur utile raccordement 2:

56 mm

température moyenne (permanente):

0...60 °C

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression max. de service à température moyenne max.:

10 bar

classe de rigidité de l'anneau:

autre

avec joints:

Oui

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

essais FM:

Non

essais LPCB:

Non

certification ULC:

Non

essais UL:

Non

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1:

0 mm

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2:

0 mm

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

certifié selon NF 545:

Non

Manchon fonte universel large plages ACS Série 2505 pour le raccordement de réseaux de distribution et d’adduction d’eau, irrigation et eau potable DN300 pour tubes rigides D.302-327 mm

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco