Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Mini vanne à sphère laiton nickelé 4MS Série 694 mâle femelle décompression 1/4" - 694002

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Mini vanne à sphère laiton nickelé 4MS Série 694 mâle femelle décompression 1/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/4 pouce (8)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1/4 pouce (8)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781116142

Réf. Sonepar

03969111614

Réf. Fournisseur

694002

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

1/4 pouce (8)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal raccordement 2:

1/4 pouce (8)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de la surface du boîtier:

nickelé

matériau du joint sphérique:

PTFE avec du carbone (noir)

matériau de la sphère:

laiton

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

laiton

matériau du joint de tige primaire:

caoutchouc nitrile NBR

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

caoutchouc nitrile NBR

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

1 pièce

passage totalement libre:

Non

longueur raccordement 1:

9 mm

longueur raccordement 2:

10 mm

hauteur de poignée:

29 mm

longueur de poignée:

23 mm

angle de la vanne:

180 °

Mini vanne à sphère laiton CW617N-4MS nickelé avec manette aluminium noire Série 694 mâle femelle à décompression BSP DN1/4", axe inéjectable, étanchéité par joints toriques NBR, PN16

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco