Sferaco - Raccord laiton à serrage extérieur applique murale DECA Série 869 F1/2" - PE 25 - 869425
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
traitement de la surface - non traité
forme - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - DN 25
raccordement - à compression
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615030303
Réf. Sonepar
03969503030
Réf. Fournisseur
869425
Marque
Sferaco
traitement de la surface:
non traité
forme:
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1:
DN 25
raccordement:
à compression
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
lié au système:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
taille du filetage pour la connexion au robinet:
1/2 pouce
longueur depuis plaque murale:
51 mm
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
code profil:
autre
température moyenne (permanente):
4...40 °C
avec indicateur de racordement:
Non
avec capuchon de protection:
Non
convient selon NF 545:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


