Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Raccord laiton à serrage extérieur DECA Série 860 droit femelle 1"1/2 - PE DN50 - 860850

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Raccord laiton à serrage extérieur DECA Série 860 droit femelle 1"1/2 - PE DN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - autre

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615029178

Réf. Sonepar

03969502917

Réf. Fournisseur

860850

Marque

Sferaco

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

autre

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/2 pouces (40)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de surface raccordement 1:

non traité

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn39Pb2 (CW612N)

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

laiton

forme:

droit

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

code contour connection 1:

autre

diamètre nominal raccordement 2:

DN 50

diamètre extérieur raccordement 2:

50 mm

épaisseur de paroi raccordement 2:

0 mm

type raccordement 2:

à compression

code contour connexion 2:

autre

norme bride:

autre

pression nominale de bride:

autre

matériau du joint:

caoutchouc nitrile NBR

avec butée:

Oui

résistant à la traction:

Oui

longueur:

66.5 mm

température moyenne (permanente):

4...40 °C

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

pression max. de service à température moyenne max.:

16 bar

classe de rigidité de l'anneau:

autre

avec joints:

Oui

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

essais FM:

Non

essais LPCB:

Non

certification ULC:

Non

essais UL:

Non

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2:

0 mm

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

certifié selon NF 545:

Non

Raccord laiton à serrage extérieur droit pour tube PE Série 860 DECA pour le raccordement des réseaux d’eau potable, d’adduction et de distribution d'eau, garantie 10 ans, raccordement femelle 1"1/2 BSP, pour tube PE DN50

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco