Sferaco - Raccord laiton à serrage extérieur DECA Série 861 droit mâle 3" - PE DN90 - 861090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - autre
angle du coude - 180 °
diamètre nominal raccordement 1 - 3 pouces (80)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027010023470
Réf. Sonepar
03969000191
Réf. Fournisseur
861090
Marque
Sferaco
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
autre
angle du coude:
180 °
diamètre nominal raccordement 1:
3 pouces (80)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 1:
non traité
traitement de surface raccordement 1:
non traité
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 2:
non traité
traitement de surface raccordement 2:
non traité
raccord de couleur principale:
laiton
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Non
code contour connection 1:
autre
diamètre nominal raccordement 2:
DN 90
diamètre extérieur raccordement 2:
90 mm
type raccordement 2:
à compression
code contour connexion 2:
autre
norme bride:
autre
pression nominale de bride:
autre
matériau du joint:
caoutchouc nitrile NBR
avec butée:
Oui
résistant à la traction:
Oui
longueur:
115 mm
température moyenne (permanente):
4...40 °C
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
pression max. de service à température moyenne max.:
16 bar
classe de rigidité de l'anneau:
autre
avec joints:
Oui
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
essais FM:
Non
essais LPCB:
Non
certification ULC:
Non
essais UL:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
certifié selon NF 545:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


