En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Raccord laiton à serrage extérieur DECA Série 867 coude mâle 2"1/2 - PE DN75 - 867075

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Raccord laiton à serrage extérieur DECA Série 867 coude mâle 2"1/2 - PE DN75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - autre

  • angle du coude - 90 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 75

  • type raccordement 1 - à compression

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780002026

Réf. Sonepar

03969000202

Réf. Fournisseur

867075

Marque

Sferaco

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

autre

angle du coude:

90 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 75

type raccordement 1:

à compression

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de surface raccordement 1:

non traité

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

laiton

forme:

coude

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

75 mm

épaisseur de paroi raccordement 1:

0 mm

code contour connection 1:

autre

diamètre nominal raccordement 2:

2 1/2 pouces (65)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

code contour connexion 2:

autre

norme bride:

autre

pression nominale de bride:

autre

matériau du joint:

caoutchouc nitrile NBR

avec butée:

Oui

résistant à la traction:

Oui

longueur:

90 mm

température moyenne (permanente):

4...40 °C

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

pression max. de service à température moyenne max.:

16 bar

classe de rigidité de l'anneau:

autre

avec joints:

Oui

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

essais FM:

Non

essais LPCB:

Non

certification ULC:

Non

essais UL:

Non

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1:

0 mm

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

certifié selon NF 545:

Non

Raccord laiton à serrage extérieur coude 90° mâle pour tube PE Série 867 DECA pour le raccordement des réseaux d’eau potable, d’adduction et de distribution d'eau, garantie 10 ans, mâle 2"1/2, pour tube PE DN75

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco