Sferaco - Raccord laiton à serrage extérieur DECA Série 875 droit femelle 3/4" - PE DN32 - 875532
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - autre
angle du coude - 180 °
diamètre nominal raccordement 1 - DN 32
type raccordement 1 - à compression
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615030488
Réf. Sonepar
03969503048
Réf. Fournisseur
875532
Marque
Sferaco
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
autre
angle du coude:
180 °
diamètre nominal raccordement 1:
DN 32
type raccordement 1:
à compression
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 1:
non traité
traitement de surface raccordement 1:
non traité
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 2:
non traité
traitement de surface raccordement 2:
non traité
raccord de couleur principale:
laiton
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Oui
excentrique:
Non
lié au système:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
32 mm
épaisseur de paroi raccordement 1:
0 mm
code contour connection 1:
autre
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
code contour connexion 2:
autre
norme bride:
autre
pression nominale de bride:
autre
matériau du joint:
caoutchouc nitrile NBR
avec butée:
Oui
résistant à la traction:
Oui
longueur:
55 mm
température moyenne (permanente):
4...40 °C
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
pression max. de service à température moyenne max.:
16 bar
classe de rigidité de l'anneau:
autre
avec joints:
Oui
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
essais FM:
Non
essais LPCB:
Non
certification ULC:
Non
essais UL:
Non
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1:
0 mm
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
certifié selon NF 545:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


