Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Raccord laiton à serrage extérieur Té égal DECA Série 864 pour tube PE DN40 - 864040

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Raccord laiton à serrage extérieur Té égal DECA Série 864 pour tube PE DN40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - pièce en T

  • angle - 90 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 40

  • type raccordement 1 - à compression

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615029741

Réf. Sonepar

03969502974

Réf. Fournisseur

864040

Marque

Sferaco

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

pièce en T

angle:

90 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 40

type raccordement 1:

à compression

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de surface raccordement 1:

non traité

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

matériau raccordement 3:

laiton

qualité du matériau raccordement 3:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de surface raccordement 3:

non traité

traitement de surface raccordement 3:

non traité

raccord de couleur principale:

laiton

type de flux:

Non

réduit:

Non

en plusieurs parties:

Non

lié au système:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

40 mm

épaisseur de paroi raccordement 1:

0 mm

code contour connection 1:

autre

diamètre nominal raccordement 2:

DN 40

diamètre extérieur raccordement 2:

40 mm

épaisseur de paroi raccordement 2:

0 mm

type raccordement 2:

à compression

code contour connexion 2:

autre

diamètre nominal raccordement 3:

DN 40

diamètre extérieur raccordement 3:

40 mm

épaisseur de paroi raccordement 3:

0 mm

type raccordement 3:

à compression

connexion code contour 2:

autre

pression nominale de bride:

autre

norme bride:

autre

matériau du joint:

caoutchouc nitrile NBR

avec butée:

Oui

résistant à la traction:

Oui

température moyenne (permanente):

4...40 °C

pression max. de service à température moyenne max.:

16 bar

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

classe de rigidité de l'anneau:

autre

avec joints:

Oui

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec bouchon:

Non

essais FM:

Non

essais LPCB:

Non

certification ULC:

Non

essais UL:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton à serrage extérieur Té égal pour tube PE Série 864 DECA pour le raccordement des réseaux d’eau potable, d’adduction et de distribution d'eau, garantie 10 ans, pour tube PE DN40

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco