Sferaco - Réducteur à volant à chaîne Série 11982 pour Vanne papillon Initiale DN40-80 - 1198201

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Réducteur à volant à chaîne Série 11982 pour Vanne papillon Initiale DN40-80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • passage nom. vanne à papillon - 40...80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781268889

Réf. Sonepar

03969126888

Réf. Fournisseur

1198201

Marque

Sferaco

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

passage nom. vanne à papillon:

40...80 mm

Réducteur à volant à chaîne Série 11982 pour vannes à papillons Gamme Initiale DN 40-80, montage direct sur la platine ISO 5211 de la vanne papillon, avec indicateur de position

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco