Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Réducteur à volant IP67 Série 11983 pour Vanne papillon Initiale DN125-150 - 1198303

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Réducteur à volant IP67 Série 11983 pour Vanne papillon Initiale DN125-150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • passage nom. vanne à papillon - 125...150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781291245

Réf. Sonepar

03969129124

Réf. Fournisseur

1198303

Marque

Sferaco

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

passage nom. vanne à papillon:

125...150 mm

Réducteur à volant IP67 Série 11983 pour vannes à papillons Gamme Initiale DN 125-150 , montage direct sur la platine ISO 5211 de la vanne papillon, avec indicateur de position

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco