Sferaco - Réducteur à volant Série 1197 pour vanne papillon Excellence TTV DN40-50 - 1197050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Réducteur à volant Série 1197 pour vanne papillon Excellence TTV DN40-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • passage nom. vanne à papillon - 40...50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781122631

Réf. Sonepar

03969112263

Réf. Fournisseur

1197050

Marque

Sferaco

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

passage nom. vanne à papillon:

40...50 mm

Réducteur à volant IP65 Série 1197 pour vannes papillons Gamme Excellence TTV DN 40-50 , pour faciliter la manœuvre de la vanne, montage direct sur platine ISO 5211

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco