Sferaco - ROB. FLOTTEUR 1' 1'1/4 FEMELLE BSP PN16 CORPS FTE GJS 450-10 - 492067

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - ROB. FLOTTEUR 1' 1'1/4 FEMELLE BSP PN16 CORPS FTE GJS 450-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • article de régulation de pression - 16

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • version rectangulaire - Oui

  • qualité du matériau - fonte GGG 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781316696

Réf. Sonepar

03969131669

Réf. Fournisseur

492067

Marque

Sferaco

article de régulation de pression:

16

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

version rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

fonte GGG 40

traitement de la surface:

autre

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

autre

avec flotteur:

Oui

matériau du flotteur:

acier inoxydable

joint:

étanchéité par caoutchouc

hauteur:

442 mm

longueur de tige du flotteur:

390 mm

diamètre du flotteur:

180 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte