Sferaco - ROB. FLOTTEUR DN250 CORPS FTE GJS 450-10 FLOTTEUR INOX 304L - PN10 - 492251
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
article de régulation de pression - 16
pression de service maximale à 20 °C - 16 bar
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
version rectangulaire - Oui
qualité du matériau - fonte GGG 40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781328453
Réf. Sonepar
03969132845
Réf. Fournisseur
492251
Marque
Sferaco
article de régulation de pression:
16
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
version rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
fonte GGG 40
traitement de la surface:
autre
diamètre nominal:
DN 250
type raccordement 1:
à bride
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
10
avec flotteur:
Oui
matériau du flotteur:
acier inoxydable
joint:
étanchéité par caoutchouc
longueur raccordement 1:
22 mm
longueur utile raccordement 1:
22 mm
longueur raccordement 2:
22 mm
longueur utile raccordement 2:
22 mm
hauteur:
510 mm
longueur de tige du flotteur:
945 mm
diamètre du flotteur:
500 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte


