Sferaco - ROB. FLOTTEUR DN50 CORPS FTE GJS 450-10 FLOTTEUR INOX 304L - 492050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - ROB. FLOTTEUR DN50 CORPS FTE GJS 450-10 FLOTTEUR INOX 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • article de régulation de pression - 16

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • version rectangulaire - Oui

  • qualité du matériau - fonte GGG 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781292723

Réf. Sonepar

03969129272

Réf. Fournisseur

492050

Marque

Sferaco

article de régulation de pression:

16

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

version rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

fonte GGG 40

traitement de la surface:

autre

diamètre nominal:

DN 50

type raccordement 1:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

avec flotteur:

Oui

matériau du flotteur:

acier inoxydable

joint:

étanchéité par caoutchouc

longueur raccordement 1:

19 mm

longueur utile raccordement 1:

19 mm

longueur raccordement 2:

19 mm

longueur utile raccordement 2:

19 mm

hauteur:

145 mm

longueur de tige du flotteur:

525 mm

diamètre du flotteur:

220 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte