Sferaco - Robinet à pointeau bronze siège laiton Femelle BSP Série 482 DN1/2" PN25 - 482004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
article de régulation de pression - 25
différence maximale de pression à 20 °C - 25 bar
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598780010861
Réf. Sonepar
03969001086
Réf. Fournisseur
482004
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
article de régulation de pression:
25
différence maximale de pression à 20 °C:
25 bar
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
traitement de la surface:
non traité
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression nominale de bride:
autre
commande:
volant
version rectangulaire:
Non
aiguille rotative:
Non
monte avec broche et/ou volant:
Oui
longueur raccordement 1:
10 mm
longueur utile raccordement 1:
10 mm
longueur raccordement 2:
10 mm
longueur utile raccordement 2:
10 mm
hauteur de poignée / volant:
85 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
55 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze
température moyenne (permanente):
-10...180 °C
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


