Sferaco - Robinet à pointeau inox siège métal Mâle Femelle BSP Série 488 DN1/2" PN400 - 488004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
article de régulation de pression - autre
différence maximale de pression à 20 °C - 400 bar
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781173787
Réf. Sonepar
03969117378
Réf. Fournisseur
488004
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
article de régulation de pression:
autre
différence maximale de pression à 20 °C:
400 bar
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
non traité
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
type raccordement 2:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
pression nominale de bride:
autre
commande:
poignée
version rectangulaire:
Non
aiguille rotative:
Non
monte avec broche et/ou volant:
Oui
longueur raccordement 1:
17 mm
longueur utile raccordement 1:
17 mm
longueur raccordement 2:
16.3 mm
longueur utile raccordement 2:
16.3 mm
hauteur de poignée / volant:
78 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
60 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
température moyenne (permanente):
-20...180 °C
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


