Sferaco - Robinet à soupape acier à soufflet siège inox F1 à brides PN40 Série 475 DN150 - 475150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 150
type raccordement 1 - à bride
différence maximale de pression à 20 °C - 15 bar
commande - volant
commande des clapets - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598780014456
Réf. Sonepar
03969001445
Réf. Fournisseur
475150
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 150
type raccordement 1:
à bride
différence maximale de pression à 20 °C:
15 bar
commande:
volant
commande des clapets:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
40
pression nominale de bride:
40
traitement de la surface:
autre
fourré à l'intérieur:
autre
courant à vide:
Non
avec autoverrouillage:
Non
blocage à ressort (NC):
Non
ouverture à ressort (NO):
Non
monte avec broche et/ou volant:
Non
raccordement commande:
autre
finition de la vanne:
vanne fixe
type de têtière:
vis filetées
version rectangulaire:
Non
vanne à soufflet:
Oui
joint:
acier inoxydable
code profil:
autre
avec indicateur:
Non
avec robinet de distribution:
Non
taille nominale:
DIN
longueur raccordement 1:
28 mm
longueur utile raccordement 1:
28 mm
longueur raccordement 2:
28 mm
longueur utile raccordement 2:
28 mm
hauteur de poignée / volant:
531 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
400 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
avec sécurité antiretour:
Non
protection anti-reflux selon EN 1717:
autre
matériau du joint de tige primaire:
graphite
adapté aux liquides:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient pour la vapeur:
Oui
anneau de siège en acier inoxydable:
Oui
joint de broche remplaçable sous pression:
Non
filetage de la broche sans contact avec le support:
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ASTM A216 WCB
température moyenne (permanente):
-29...400 °C
sans zone morte:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


