Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Robinet à soupape acier siège inox DIN 3202-1 F1 à brides PN40 Série 471 DN125 - 471125

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Robinet à soupape acier siège inox DIN 3202-1 F1 à brides PN40 Série 471 DN125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 125

  • type raccordement 1 - à bride

  • différence maximale de pression à 20 °C - 20 bar

  • commande - volant

  • commande des clapets - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780014326

Réf. Sonepar

03969001432

Réf. Fournisseur

471125

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 125

type raccordement 1:

à bride

différence maximale de pression à 20 °C:

20 bar

commande:

volant

commande des clapets:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

40

pression nominale de bride:

40

traitement de la surface:

autre

fourré à l'intérieur:

autre

courant à vide:

Non

avec autoverrouillage:

Non

blocage à ressort (NC):

Non

ouverture à ressort (NO):

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

raccordement commande:

autre

finition de la vanne:

vanne fixe

type de têtière:

vis filetées

version rectangulaire:

Non

vanne à soufflet:

Non

joint:

acier inoxydable

code profil:

autre

avec indicateur:

Non

avec robinet de distribution:

Non

taille nominale:

DIN

longueur raccordement 1:

26 mm

longueur utile raccordement 1:

26 mm

longueur raccordement 2:

26 mm

longueur utile raccordement 2:

26 mm

hauteur de poignée / volant:

523 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

400 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

avec sécurité antiretour:

Non

protection anti-reflux selon EN 1717:

autre

matériau du joint de tige primaire:

graphite

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

anneau de siège en acier inoxydable:

Oui

joint de broche remplaçable sous pression:

Non

filetage de la broche sans contact avec le support:

Non

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier GP240GH N (1.0619)

température moyenne (permanente):

-29...400 °C

sans zone morte:

Non

Robinet à soupape acier EN 1.0619 PN40 siège inox à brides PN40 Série 471 pour le sectionnement ou le réglage de fluides non corrosifs et non toxiques, vapeur, hydrocarbures, presse étoupe et joint Graphite, écartement DIN 3202-1 F1, DN125

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco