Sferaco - Robinet à soupape bronze chapeau union métal Femelle BSP Série 451 DN2" PN25 - 451009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 2 pouces (50)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence maximale de pression à 20 °C - 25 bar
commande - volant
commande des clapets - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598780010595
Réf. Sonepar
03969001059
Réf. Fournisseur
451009
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
2 pouces (50)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence maximale de pression à 20 °C:
25 bar
commande:
volant
commande des clapets:
autre
matériau du boîtier/corps:
bronze
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
25
pression nominale de bride:
autre
traitement de la surface:
non traité
fourré à l'intérieur:
autre
courant à vide:
Non
avec autoverrouillage:
Non
blocage à ressort (NC):
Non
ouverture à ressort (NO):
Non
monte avec broche et/ou volant:
Oui
raccordement commande:
autre
finition de la vanne:
vanne fixe
type de têtière:
vissé
version rectangulaire:
Non
vanne à soufflet:
Non
joint:
acier inoxydable
code profil:
autre
avec indicateur:
Non
avec robinet de distribution:
Non
taille nominale:
autre
hauteur de poignée / volant:
210 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
95 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
avec sécurité antiretour:
Non
protection anti-reflux selon EN 1717:
autre
matériau du joint de tige primaire:
PTFE
adapté aux liquides:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient pour la vapeur:
Non
anneau de siège en acier inoxydable:
Oui
joint de broche remplaçable sous pression:
Non
filetage de la broche sans contact avec le support:
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ASTM B62
température moyenne (permanente):
-10...180 °C
sans zone morte:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


