Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Robinet à soupape bronze siège métal Femelle BSP Série 460 DN2" PN16 - 460009

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Robinet à soupape bronze siège métal Femelle BSP Série 460 DN2" PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • commande - volant

  • commande des clapets - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780010755

Réf. Sonepar

03969001075

Réf. Fournisseur

460009

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

2 pouces (50)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

commande:

volant

commande des clapets:

autre

matériau du boîtier/corps:

bronze

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

pression nominale de bride:

autre

traitement de la surface:

non traité

fourré à l'intérieur:

autre

courant à vide:

Non

avec autoverrouillage:

Non

blocage à ressort (NC):

Non

ouverture à ressort (NO):

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

raccordement commande:

autre

finition de la vanne:

vanne fixe

type de têtière:

vissé

version rectangulaire:

Non

vanne à soufflet:

Non

joint:

laiton

code profil:

autre

avec indicateur:

Non

avec robinet de distribution:

Non

taille nominale:

autre

longueur raccordement 1:

19 mm

longueur utile raccordement 1:

19 mm

longueur raccordement 2:

19 mm

longueur utile raccordement 2:

19 mm

hauteur de poignée / volant:

145 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

80 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

avec sécurité antiretour:

Non

protection anti-reflux selon EN 1717:

autre

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

anneau de siège en acier inoxydable:

Non

joint de broche remplaçable sous pression:

Non

filetage de la broche sans contact avec le support:

Non

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ASTM B62

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

sans zone morte:

Non

Robinet à soupape bronze femelle BSP siège métal Série 460 à passage réduit, presse étoupe PTFE pour le réglage de fluides dans les réseaux de chauffage, réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau, air comprimé, DN2" PN16

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco