Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Robinet à soupape fonte haute température DIN F1 à brides PN16 Série 479 DN80 - 479080

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Robinet à soupape fonte haute température DIN F1 à brides PN16 Série 479 DN80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 80

  • type raccordement 1 - à bride

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • commande - volant

  • commande des clapets - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781157398

Réf. Sonepar

03969115739

Réf. Fournisseur

479080

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 80

type raccordement 1:

à bride

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

commande:

volant

commande des clapets:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

fourré à l'intérieur:

autre

courant à vide:

Non

avec autoverrouillage:

Non

blocage à ressort (NC):

Non

ouverture à ressort (NO):

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

raccordement commande:

autre

finition de la vanne:

vanne fixe

type de têtière:

vis filetées

version rectangulaire:

Non

vanne à soufflet:

Non

joint:

acier inoxydable

code profil:

autre

avec indicateur:

Non

avec robinet de distribution:

Non

taille nominale:

DIN

longueur raccordement 1:

22 mm

longueur utile raccordement 1:

22 mm

longueur raccordement 2:

22 mm

longueur utile raccordement 2:

22 mm

hauteur de poignée / volant:

344 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

200 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

avec sécurité antiretour:

Non

protection anti-reflux selon EN 1717:

autre

matériau du joint de tige primaire:

graphite

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Non

convient pour la vapeur:

Oui

anneau de siège en acier inoxydable:

Oui

joint de broche remplaçable sous pression:

Non

filetage de la broche sans contact avec le support:

Non

classe de qualité matériau boîtier/corps:

fonte GG 25 (GJL-250)

température moyenne (permanente):

-10...300 °C

sans zone morte:

Non

Robinet à soupape fonte EN GJL250 haute température à brides PN16 Série 479 siège inox, pour le réglage de fluides non corrosifs et non toxiques, vapeur, haute température, presse étoupe et joint Graphite, écartement DIN 3202-1 F1, DN80

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco