Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Robinet à soupape inox à soufflet siège PTFE F1 à brides PN40 Série 472T DN25 - 472T025

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Robinet à soupape inox à soufflet siège PTFE F1 à brides PN40 Série 472T DN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 25

  • type raccordement 1 - à bride

  • différence maximale de pression à 20 °C - 40 bar

  • commande - volant

  • commande des clapets - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781261385

Réf. Sonepar

03969126138

Réf. Fournisseur

472T025

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 25

type raccordement 1:

à bride

différence maximale de pression à 20 °C:

40 bar

commande:

volant

commande des clapets:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

40

pression nominale de bride:

40

traitement de la surface:

non traité

fourré à l'intérieur:

autre

courant à vide:

Non

avec autoverrouillage:

Non

blocage à ressort (NC):

Non

ouverture à ressort (NO):

Non

monte avec broche et/ou volant:

Non

raccordement commande:

autre

finition de la vanne:

vanne fixe

type de têtière:

vis filetées

version rectangulaire:

Non

vanne à soufflet:

Oui

joint:

acier inoxydable

code profil:

autre

avec indicateur:

Non

avec robinet de distribution:

Non

taille nominale:

DIN

longueur raccordement 1:

18 mm

longueur utile raccordement 1:

18 mm

longueur raccordement 2:

18 mm

longueur utile raccordement 2:

18 mm

hauteur de poignée / volant:

220 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

140 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

avec sécurité antiretour:

Non

protection anti-reflux selon EN 1717:

autre

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

anneau de siège en acier inoxydable:

Non

joint de broche remplaçable sous pression:

Non

filetage de la broche sans contact avec le support:

Non

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

température moyenne (permanente):

-50...200 °C

sans zone morte:

Non

Robinet à soupape inox EN 1.4408 siège PTFE à soufflet à brides PN40 Série 472T pour le sectionnement ou le réglage de fluides corrosifs, vapeur, hydrocarbures et fluides caloporteurs, presse étoupe PTFE, écartement DIN 3202-1 F1, DN25

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco