Sferaco - Robinet compteur 654 droit raccord PE DN40 - écrou 1"1/2 manette laiton 2/3-1/3 - 654840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2 - DN 40
type raccordement 2 - à compression
article de régulation de pression - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027704019550
Réf. Sonepar
03969124248
Réf. Fournisseur
654840
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2:
DN 40
type raccordement 2:
à compression
article de régulation de pression:
16
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
protection de la surface du boîtier:
sans
matériau du joint sphérique:
PTFE
matériau de la sphère:
laiton
traitement de la surface de la boule:
chromé
matériau de la broche:
laiton
matériau du joint de tige primaire:
PTFE
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
joint:
EPDM
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
température moyenne (permanente):
4...40 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
2 pièce
passage totalement libre:
Non
longueur raccordement 1:
12 mm
hauteur de poignée:
66.2 mm
longueur de poignée:
105 mm
angle de la vanne:
180 °


