Sferaco - Robinet de piquage machine à laver laiton chromé ACS Série 671 DN3/8"-3/4" - 671053
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - à angle droit
mécanisme de fermeture - autre
commande - autre
raccordement avance - filetage extérieur
raccordement en dérivation - filetage extérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781248225
Réf. Sonepar
03969124822
Réf. Fournisseur
671053
Marque
Sferaco
forme:
à angle droit
mécanisme de fermeture:
autre
commande:
autre
raccordement avance:
filetage extérieur
raccordement en dérivation:
filetage extérieur
encastré:
Non
avec rosace de recouvrement:
Non
verrouillable:
Non
dimension de raccordement alimentation:
3/8 pouce
dimensions du raccordement en dérivation:
3/4 pouce
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
chrome
couleur d'accent:
chrome
set de rallonges disponible:
Non
limiteur de flux:
Non
avec filtre:
Non
classe acoustique selon norme EN ISO 3822:
sans
kit de conduite fourni:
Non
avec robinet de distribution:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


