Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Robinet laiton mâle BSP à flotteur polyéthylène D.120 Série 490 DN1/2" PN10 - 490004

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Robinet laiton mâle BSP à flotteur polyéthylène D.120 Série 490 DN1/2" PN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • article de régulation de pression - 10

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • version rectangulaire - Oui

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781105566

Réf. Sonepar

03969110556

Réf. Fournisseur

490004

Marque

Sferaco

article de régulation de pression:

10

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

version rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

autre

avec flotteur:

Oui

matériau du flotteur:

plastique

joint:

étanchéité par caoutchouc

longueur raccordement 1:

35 mm

longueur utile raccordement 1:

35 mm

hauteur:

300 mm

longueur de tige du flotteur:

305 mm

diamètre du flotteur:

120 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Robinet laiton mâle BSP à flotteur polyéthylène diamètre 120 Série 490 ACS pour les réseaux d’eau potable, d’adduction et de distribution d’eau, compensateur réglable, DN1/2", PN10

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco