Sferaco - Robinet laiton mâle BSP à flotteur polyéthylène D.300 Série 490 DN2" PN10 - 490009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
article de régulation de pression - 10
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
version rectangulaire - Oui
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781105610
Réf. Sonepar
03969110561
Réf. Fournisseur
490009
Marque
Sferaco
article de régulation de pression:
10
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
version rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
diamètre nominal:
2 pouces (50)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
autre
avec flotteur:
Oui
matériau du flotteur:
plastique
joint:
étanchéité par caoutchouc
longueur raccordement 1:
67 mm
longueur utile raccordement 1:
67 mm
hauteur:
700 mm
longueur de tige du flotteur:
605 mm
diamètre du flotteur:
300 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


