Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Robinet machine à laver à volant laiton chromé autoperceur Série 1330 DN3/4" - 1330005

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Robinet machine à laver à volant laiton chromé autoperceur Série 1330 DN3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - à angle droit

  • mécanisme de fermeture - autre

  • commande - autre

  • raccordement avance - autre

  • raccordement en dérivation - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780007632

Réf. Sonepar

03969000763

Réf. Fournisseur

1330005

Marque

Sferaco

forme:

à angle droit

mécanisme de fermeture:

autre

commande:

autre

raccordement avance:

autre

raccordement en dérivation:

filetage extérieur

encastré:

Non

avec rosace de recouvrement:

Non

verrouillable:

Non

dimension de raccordement alimentation:

autre

dimensions du raccordement en dérivation:

3/4 pouce

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

chrome

couleur d'accent:

chrome

set de rallonges disponible:

Non

limiteur de flux:

Non

avec filtre:

Non

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

kit de conduite fourni:

Non

avec robinet de distribution:

Non

Robinet machine à laver laiton chromé autoperceur à volant Série 1330, permet une prise en charge directement sur un tube cuivre diamètre 10 à 14 mm, ouverture et fermeture progressive pour réseau d'eau, DN3/4"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco