Sferaco - Robinet machine à laver à volant laiton chromé double mâle vertical Série 1328 - 1328004

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Robinet machine à laver à volant laiton chromé double mâle vertical Série 1328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - à angle droit

  • mécanisme de fermeture - autre

  • commande - autre

  • raccordement avance - filetage extérieur

  • raccordement en dérivation - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780007618

Réf. Sonepar

03969000761

Réf. Fournisseur

1328004

Marque

Sferaco

forme:

à angle droit

mécanisme de fermeture:

autre

commande:

autre

raccordement avance:

filetage extérieur

raccordement en dérivation:

filetage extérieur

encastré:

Non

avec rosace de recouvrement:

Non

verrouillable:

Non

dimension de raccordement alimentation:

1/2 pouce

dimensions du raccordement en dérivation:

3/4 pouce

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

chrome

couleur d'accent:

chrome

set de rallonges disponible:

Non

limiteur de flux:

Non

avec filtre:

Non

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

kit de conduite fourni:

Non

avec robinet de distribution:

Non

Robinet machine à laver laiton chromé 4MS ACS à volant mâle mâle vertical Série 1328, ouverture et fermeture progressive pour réseau d'eau potable , DN1/2"-3/4"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco