Sferaco - Robinet machine à laver à volant laiton chromé modèle lourd Série 1332 DN1/2" - 1332004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - à angle droit
mécanisme de fermeture - autre
commande - autre
raccordement avance - filetage extérieur
raccordement en dérivation - filetage extérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598780007656
Réf. Sonepar
03969000765
Réf. Fournisseur
1332004
Marque
Sferaco
forme:
à angle droit
mécanisme de fermeture:
autre
commande:
autre
raccordement avance:
filetage extérieur
raccordement en dérivation:
filetage extérieur
encastré:
Non
avec rosace de recouvrement:
Non
verrouillable:
Non
dimension de raccordement alimentation:
1/2 pouce
dimensions du raccordement en dérivation:
3/4 pouce
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
chrome
couleur d'accent:
chrome
set de rallonges disponible:
Non
limiteur de flux:
Non
avec filtre:
Non
classe acoustique selon norme EN ISO 3822:
sans
kit de conduite fourni:
Non
avec robinet de distribution:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


