Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces acier 1500lbs Série 7341 Femelle NPT DN3/8" - 734103

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces acier 1500lbs Série 7341 Femelle NPT DN3/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/8 pouce (10)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, conique (NPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 3/8 pouce (10)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, conique (NPT)

  • article de régulation de pression - ANSI 1500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781175194

Réf. Sonepar

03969117519

Réf. Fournisseur

734103

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

3/8 pouce (10)

type raccordement 1:

filetage femelle, conique (NPT)

diamètre nominal raccordement 2:

3/8 pouce (10)

type raccordement 2:

filetage femelle, conique (NPT)

article de régulation de pression:

ANSI 1500

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A105N

protection de la surface du boîtier:

autre

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

autre

matériau du joint de tige secondaire:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

autre

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

255 bar

température moyenne (permanente):

-20...250 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

15 mm

longueur utile raccordement 1:

15 mm

longueur raccordement 2:

15 mm

longueur utile raccordement 2:

15 mm

hauteur de poignée:

72 mm

longueur de poignée:

148 mm

angle de la vanne:

180 °

Robinet à tournant sphérique acier forgé A105N ou A350LF2 2 pièces design sécurité feu Class 1500 Série 7341, ATEX, pour industries chimiques, air comprimé, pétrochimiques, haute température, sièges PEEK, femelle NPT, PN255, DN3/8"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco