Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces acier 800lbs Série 718 à embouts BW DN15 - 718015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2 - DN 15
type raccordement 2 - extrémité à souder
article de régulation de pression - ANSI 800
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781127957
Réf. Sonepar
03969112795
Réf. Fournisseur
718015
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
type raccordement 2:
extrémité à souder
article de régulation de pression:
ANSI 800
matériau du boîtier/corps:
acier
qualité du matériau:
ASTM A105N
protection de la surface du boîtier:
apprêt
matériau du joint sphérique:
PTFE avec du carbone (noir)
matériau de la sphère:
acier inoxydable
traitement de la surface de la boule:
sans
matériau de la broche:
acier inoxydable
matériau du joint de tige primaire:
autre
matériau du joint de tige secondaire:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
21.3 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre extérieur raccordement 2:
21.3 mm
code contour connection 1:
autre
avec raccord d'accouplement 2:
Non
code contour connexion 2:
autre
joint:
autre
pression nominale de bride:
autre
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
136 bar
température moyenne (permanente):
-20...180 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
2 pièce
passage totalement libre:
Oui
longueur raccordement 1:
100 mm
longueur utile raccordement 1:
100 mm
longueur raccordement 2:
100 mm
longueur utile raccordement 2:
100 mm
hauteur de poignée:
75 mm
longueur de poignée:
148 mm
angle de la vanne:
180 °
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


