Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces acier 800lbs Série 7181 à embouts droits D25 - 718125

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces acier 800lbs Série 7181 à embouts droits D25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 25

  • type raccordement 1 - extrémité à souder

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 25

  • type raccordement 2 - extrémité à souder

  • article de régulation de pression - ANSI 800

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781128046

Réf. Sonepar

03969112804

Réf. Fournisseur

718125

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 25

type raccordement 1:

extrémité à souder

diamètre nominal raccordement 2:

DN 25

type raccordement 2:

extrémité à souder

article de régulation de pression:

ANSI 800

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A105N

protection de la surface du boîtier:

apprêt

matériau du joint sphérique:

PTFE avec du carbone (noir)

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

autre

matériau du joint de tige secondaire:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

33.4 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre extérieur raccordement 2:

33.4 mm

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

autre

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

136 bar

température moyenne (permanente):

-20...180 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

100 mm

longueur utile raccordement 1:

100 mm

longueur raccordement 2:

100 mm

longueur utile raccordement 2:

100 mm

hauteur de poignée:

95 mm

longueur de poignée:

180 mm

angle de la vanne:

180 °

Robinet à tournant sphérique acier forgé A105 ou A350LF2 2 pièces sécurité feu Class 800 Série 7181, ATEX, pour industries chimiques, air comprimé, pétrochimiques, avec embouts à souder 100 mm droits, PN136, DN25

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco